Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 400BXW56MEFR18X20 KONDENSATOR, 56æF, 400V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480332
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400BXW56MEFR18X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: BXW Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.3 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 56 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 400BXW56MEFR18X20, 2480332, 248-0332
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,874*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,97*
    € 4,7243
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.