Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 420BXW68MEFR12.5X50 KONDENSATOR, 68æF, 420V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480387
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     420BXW68MEFR12.5X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: BXW Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.675 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 420 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 420BXW68MEFR12.5X50, 2480387, 248-0387
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,26*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,52*
    € 5,3788
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,45*
    € 4,1055
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,23*
    € 3,8437
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.