Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 450BXW15MEFR16X16 KONDENSATOR, 15æF, 450V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480414
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     450BXW15MEFR16X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 525 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 15 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 450BXW15MEFR16X16, 2480414, 248-0414
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,793*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.