Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 450BXW56MEFR14.5X35 KONDENSATOR, 56æF, 450V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480438
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     450BXW56MEFR14.5X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 14.5 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.45 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 56 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 450BXW56MEFR14.5X35, 2480438, 248-0438
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,18*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,90*
    € 5,831
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,26*
    € 3,8794
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,16*
    € 3,7604
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.