Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, Smart6-Technologie, High-Side, 2 Ausgänge, 28V, 32A, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480569
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS50202EKAXUMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.02 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: 32 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 28 V
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,45*
    € 1,83*
    Lager 139
    6257
    1
    € 14,99*
    ab € 1,42*
    € 3,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,65*
    € 4,3435
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.