Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, Smart6-Technologie, High-Side, 2 Ausgänge, 28V, 16A, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480571
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS50452EKAXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.045 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: 16 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 28 V
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, INFINEON, BTS50452EKAXUMA1, 2480571, 248-0571
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,95*
    € 1,20*
    Lager 139
    8288
    1
    € 14,99*
    ab € 0,958*
    € 3,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,18*
    € 3,7842
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.