Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Frontplattenschnittstellen
>
Artikel
HARTING 09 45 452 1903 USB-ADAPTER, TYP A/TYP A, BUCHSE, IP20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2481115
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09 45 452 1903
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Frontplattenschnittstellen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
IP-Schutzart:
IP20
Kontaktüberzug:
-
USB-Version:
USB 2.0
Produktpalette:
-
Kontaktmaterial:
-
Ausgangs-USB-Steckverbinder:
USB-Buchse Typ A
Ziel-USB-Steckverbinder:
USB-Buchse Typ A
SVHC:
No SVHC (08-Jul-2021)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
USB-Steckverbinder & Adapter
>
USB-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
usb buchse typ a
,
usb buchse
,
Adapter
,
Steckverbinder
,
USB-Adapter
,
USB-Steckverbinder
,
HARTING
,
09 45 452 1903
,
2481115
,
248-1115
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,78*
€ 12,33*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,576*
€ 12,3517*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,96*
€ 13,91*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,19*
€ 14,21*
Lager 139
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 15,80*
€ 26,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting Etikettenhalter für RJ45-Koppler
Harting
09455020002
ab € 0,61*
Zubehör
HARTING Har-Port Staubschutzkappe für RJ45-Steckverbinder
Harting
09455020001
ab € 4,28524*
Zubehör
HARTING Har-Port Staubschutzkappe für RJ45-Steckverbinder
Harting
09455020000
ab € 1,731*
Zubehör
HARTING Har-Port Staubschutzkappe für Service-Steckverbinder der Serie har-Port
Harting
09455020005
ab € 6,7214*
Zubehör
HARTING har-Port USB-Steckverbinder 2.0 A → A, 2-Port Buchse / 1.5A, Tafelmontage
Harting
09454521950
ab € 47,7622*
Zubehör
HARTING har-Port USB-Steckverbinder 2.0 A → A, 2-Port Buchse / 1.5A, Tafelmontage
Harting
09454521952
ab € 57,0479*
Zubehör
HARTING har-Port USB-Steckverbinder 2.0 A → B Buchse / 1.5A, Tafelmontage
Harting
09454521940
ab € 53,19*
Zubehör
HARTING Staubschutzkappe für RJ45-Steckverbinder
Harting
09455020006
ab € 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen