Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Abwärts-Schaltregler (Buck), einstellbar, 4.5V-17Vin, 1V-5Vout, 3Aout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483206
Hersteller:
     RICHTEK
Herst.-Nr.:
     RT7296AGJ8F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 5 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 17 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • Schaltfrequenz: 2 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: 1 V
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TSOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, RICHTEK, RT7296AGJ8F, 2483206, 248-3206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,569*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,251*
    € 1,48869
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.