Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33EP32GS506-I/PT DSC, 16BIT, 32KB, 140MHZ, 3.6V, TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483259
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP32GS506-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
dsp
Core-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • Bauform - DSC: TQFP
  • Produktpalette: dsPIC33E Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 32 KB
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 140 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33EP32GS506-I/PT, 2483259, 248-3259
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,27*
    € 7,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,30*
    € 7,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.