Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMARTBOARD 204-0015-01 IC-ADAPTER, QFN-QFP/DIP, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483418
Hersteller:
     SCHMARTBOARD
Herst.-Nr.:
     204-0015-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
das
IC-Adapter
Prototyping
Prototyping-Tools
Reihenabstand: 12.7 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Umwandlung von: 12/24-QFN, 12/24-QFP
  • Umwandlung zu: 12/24-DIP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.