Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMARTBOARD 204-0017-01 IC-ADAPTER, QFN-QFP/DIP, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483419
Hersteller:
     SCHMARTBOARD
Herst.-Nr.:
     204-0017-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
das
IC-Adapter
Prototyping
Prototyping-Tools
Reihenabstand: 12.7 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Umwandlung von: 32-QFN, 32-QFP
  • Umwandlung zu: 32-DIP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.