Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL MX-5210 REWORKSTATION, 80W, 240VAC


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484362
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     MX-5210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötkolben
Lötstation
lötkolben
Produktpalette: MX-5200
  • Heiztemperatur, max.: -
  • Lieferumfang des Kits: Versorgungseinheit MX-PS5200, Handstück MX-H1-AV, Ablageständer MX-W1AV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsleistung: 80 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Reworkstationen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, MX-5210, 2484362, 248-4362
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 639,71*
    € 714,32*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 653,71*
    € 747,22*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 712,56*
    € 782,61*
    Lager 139
    40
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 718,45*
    € 790,16*
    14 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 3,79*
    ab € 800,05*
    € 873,73*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 790,16*
    € 940,29
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 777,09*
    € 924,74
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 743,69*
    € 884,99
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 731,71*
    € 870,73
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 718,45*
    € 854,96
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 718,45* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Metcal
    AC-BP
    ab € 10,38*
    Zubehör
    Metcal
    AC-Y10
    ab € 21,61*
    Zubehör
    Metcal
    SFV-CH25
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Metcal
    AC-YS3
    ab € 1,20*
    Zubehör
    Metcal
    MX-UK5
    ab € 461,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.