Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE LENS/4XTELE2 INFRAROT-TELEOBJEKTIV, 4X, 1.5M, KAMERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484542
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE LENS/4XTELE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Kameraobjektiv
Zur Verwendung mit: Fluke TiX560, TiX520 Infrared &, Ti200, Ti300, Ti400 Thermal Imaging Cameras
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: IR-Teleobjektiv
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Teleobjektiv, fluke infrarotkamera, infrarotkamera, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Weiteres, FLUKE, FLUKE LENS/4XTELE2, 2484542, 248-4542
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 7.591,43*
    € 7.853,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 7.605,07*
    € 7.853,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.853,15*
    € 9.345,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.815,74*
    € 9.300,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.669,66*
    € 9.126,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.605,07*
    € 9.050,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.