Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM TECHNOLOGIES LM910-0630 BLUETOOTH, VERSION4.1+EDR, 2.4-2.4835GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484548
Hersteller:
     LM Technologies
Herst.-Nr.:
     LM910-0630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 4.1 + EDR
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • Bluetooth-Klasse: Klasse 1
  • Empfangsempfindlichkeit: -86 dBm
  • Übertragungsrate: 3 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Signalbereich, max.: 110 m
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,98*
    € 26,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    LM Technologies
    LM252
    ab € 2,82*
    Zubehör
    LM Technologies
    LM251
    ab € 3,54*
    Zubehör
    LM Technologies
    LM254
    ab € 8,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.