Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERA8ARB203V METALLSCHICHTWIDERSTAND 20K 0.1% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484814
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8ARB203V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 20 kohm
  • Produktpalette: ERA-8A Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht)
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERA8ARB203V, 2484814, 248-4814
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,40*
    € 0,51*
    5000
    € 6,90*
    ab € 0,41*
    € 0,51*
    Lager 139
    3919
    10
    € 14,99*
    ab € 0,41*
    € 0,747*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,47* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.