Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERA8ARW392V METALLSCHICHTWIDERSTAND 3K9 0.05% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484876
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8ARW392V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Produktpalette: ERA-8A Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht)
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.05%
  • Widerstand: 3.9 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERA8ARW392V, 2484876, 248-4876
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,725*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.