Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN TR2-S505H-V-800-R SICHERUNGSEINSATZ, 0.8A, TRÄGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2485008
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     TR2-S505H-V-800-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
EATON BUSSMANN
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: S505H
  • Sicherungsstrom: 800 mA
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 1.5 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TR2-S505H-V-800-R, 2485008, 248-5008
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,411*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.