Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MTRCKTSPNZVM128 ENTW.BRD, S12ZVM 3P-PMSM-MOTOR O.SENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490987
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MTRCKTSPNZVM128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
permanentmagnet
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: Permanentmagnetmotor
  • Lieferumfang des Kits: Dev Board MC9S12ZVML128, 12V Universal Power Supply Kit, 3-phase BLDC Motor, USB Cable, User Guide
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MC9S12ZVML128
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, NXP, MTRCKTSPNZVM128, 2490987, 249-0987
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 890,69*
    € 973,62*
    Frei Haus
    ab € 977,62*
    € 1.058,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 973,62*
    € 1.158,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 952,20*
    € 1.133,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 924,58*
    € 1.100,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 907,76*
    € 1.080,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 890,69*
    € 1.059,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.