Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14
>
Artikel
MULTICOMP PRO GW-151626 NETZKABEL, IEC 60320 C13 / C14, 2M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2491009
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
GW-151626
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
Kabellänge - Imperial:
6.6 ft
Kabellänge - Metrisch:
2 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
10 A
Steckverbinder auf Steckverbinder:
Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14) auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
Nennspannung:
250 VAC
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Netzkabel / Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe:
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14
,
Anschlusskabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Netzkabel
,
MULTICOMP PRO
,
GW-151626
,
2491009
,
249-1009
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,69*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO POWER SPC19910 NETZKABEL, CL-104/CL-105, 1.83M, 10A
Pro Power
SPC19910
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen