Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30205NX USB-ADAPTER, 3.0 TYP A/TYP A, BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491561
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30205NX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Adapter XLR
XLR Adapter
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: FT
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse, usb buchse cliff, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30205NX, 2491561, 249-1561
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,90*
    € 13,17*
    € 5,95*
    ab € 10,29*
    € 15,32*
    Lager 139
    103
    € 14,99*
    ab € 7,53*
    € 17,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.