| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2491562 Herst.-Nr.: CP30206N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kontaktüberzug: - IP-Schutzart: - USB-Version: USB 3.0 Produktpalette: FT Series Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B Kontaktmaterial: - Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, Adapter XLR, XLR Adapter, Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, cliff xlr adapter, usb buchse typ a, usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30206N, 2491562, 249-1562 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,12* | € 15,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,54* | € 15,89* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,68* | € 17,48* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 8,35* | € 19,69* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,29* | € 32,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|