Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NLCV25T-100K-EFR INDUKTIVITÄT 10UH 10% 0.36A, 30MHZ, 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491619
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLCV25T-100K-EFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: NLCV25-EFR Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 360 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 30 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,071*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2381*
    € 0,28334
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1715*
    € 0,20409
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1208*
    € 0,14375
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1088*
    € 0,12947
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1028*
    € 0,12233
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0919*
    € 0,10936
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0876*
    € 0,10424
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,071*
    € 0,08449
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.