Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NLCV25T-R10M-EFR INDUKTIVITÄT, 0.1UH, 20%, 1.89A, 800MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491626
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLCV25T-R10M-EFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: NLCV25-EFR Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 1.89 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.04 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: 800 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 100 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0731*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3077*
    € 0,36616
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2159*
    € 0,25692
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1785*
    € 0,21242
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1532*
    € 0,18231
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1398*
    € 0,16636
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1122*
    € 0,13352
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1042*
    € 0,124
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0938*
    € 0,11162
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.