Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NLCV25T-R15M-EFR INDUKTIVITÄT, 0.15UH, 20%, 1.8A, 500MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491627
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLCV25T-R15M-EFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: NLCV25-EFR Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 1.8 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.044 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: 500 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 150 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0718*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1791*
    € 0,21313
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1439*
    € 0,17124
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1299*
    € 0,15458
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0941*
    € 0,11198
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0919*
    € 0,10936
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0718*
    € 0,08544
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.