Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustischer Signalgeber, mehrere Töne, 100dB, 2.7kHz, 24V DC, 24V AC, 115mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491636
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SL7-AP24-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Schallgeber
Summerelement
Stromverbrauch: 115 mA
  • Produktpalette: SL7 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 13
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Resonanzfrequenz: 2.7 kHz
  • Töne: Verschiedene
  • Außentiefe: -
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Schalldruckpegel (SPL): 100 dB
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, schallgeber, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, EATON MOELLER, SL7-AP24-M, 2491636, 249-1636
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 79,60*
    € 95,16*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 82,75*
    € 98,13*
    € 8,95*
    ab € 80,30*
    € 98,54*
    € 5,00*
    ab € 86,34*
    € 102,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 140,66*
    € 162,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,59*
    € 193,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,05*
    € 191,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,46*
    € 182,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 150,04*
    € 178,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 140,66*
    € 167,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    171451 SL7-CB-D
    ab € 44,78*
    Zubehör
    Eaton
    171452 SL7-CB-T-100
    ab € 60,52*
    Zubehör
    Eaton
    171459 SL7-SWD
    ab € 169,56*
    Zubehör
    Eaton
    171294 SL7/4-BET
    ab € 6,28*
    Zubehör
    Eaton
    171455
    ab € 23,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.