Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 2AZJK.SA PINZETTE, EOS/ESD, KERAMIK, 40MM TIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491732
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2AZJK.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Keramik-Pinzette
Keramikpinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Austauschbare Spitzen, ESD-sicher
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Ausführung der Spitzen: 2A
  • Pinzettenspitze: Gerade, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: ZTA (Zirkoniumoxidverstärktes Aluminiumoxid)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pinzette Keramik, keramik-pinzette gerade spitze, keramik pinzette, keramik-pinzette spitzen, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 2AZJK.SA, 2491732, 249-1732
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,74*
    € 93,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,53*
    € 92,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,05*
    € 83,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,30*
    € 77,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,95*
    € 67,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.