Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 10SEPC270MD+S KONDENSATOR, 270æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491755
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SEPC270MD+S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.022 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: OS-CON SEPC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 3.22 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 270 µF
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, alu elko 10v, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 10SEPC270MD+S, 2491755, 249-1755
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,45*
    € 0,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,419*
    € 1,328*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,328*
    € 1,58032
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.