Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 16SEPC150MD+S KONDENSATOR, 150æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491756
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEPC150MD+S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.022 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: OS-CON SEPC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 3.22 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 16SEPC150MD+S, 2491756, 249-1756
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,47*
    € 0,57*
    Lager 139
    376
    1
    € 14,99*
    ab € 0,435*
    € 1,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.