Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 6SEQP82M KONDENSATOR, 82æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491763
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6SEQP82M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.045 ohm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: OS-CON SEQP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 537 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 82 µF
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 6SEQP82M, 2491763, 249-1763
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,68*
    € 0,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,621*
    € 2,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,174*
    € 1,39706
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,036*
    € 1,23284
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.