Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 16SEQP150M KONDENSATOR, 150æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491775
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEQP150M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.03 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: OS-CON SEQP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 955 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: panasonic elektrolytkondensator, elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 16v, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 16SEQP150M, 2491775, 249-1775
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 0,801*
    € 1,011*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,61*
    € 1,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,571*
    € 2,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,361*
    € 1,61959
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.