Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 16SEQP180M KONDENSATOR, 180æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491776
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEQP180M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.02 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: OS-CON SEQP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 1.151 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 180 µF
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 16SEQP180M, 2491776, 249-1776
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 6,90*
    ab € 0,89*
    € 1,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,765*
    € 2,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,465*
    € 1,74335
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,318*
    € 1,56842
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.