Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 20SEQP150M KONDENSATOR, 150æF, 20V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491782
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     20SEQP150M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.02 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: OS-CON SEQP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 1.367 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Spannung (DC): 20 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 13 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: panasonic elkos, elektrolytkondensator, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 20SEQP150M, 2491782, 249-1782
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 6,90*
    ab € 0,80*
    € 1,00*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 0,684*
    € 2,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,88*
    € 3,4272
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,261*
    € 1,50059
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,191*
    € 1,41729
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.