Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 32SEQP6R8M KONDENSATOR, 6.8æF, 32V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491783
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     32SEQP6R8M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: OS-CON SEQP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 440 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 6.8 µF
  • Spannung (DC): 32 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 32SEQP6R8M, 2491783, 249-1783
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,58*
    € 1,30*
    Lager 139
    51
    € 14,99*
    ab € 0,553*
    € 2,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,446*
    € 1,72074
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.