Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 35SVPD8R2M KONDENSATOR, 8.2æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491818
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     35SVPD8R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.07 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: OS-CON SVPD
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 400 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 8.2 µF
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 6.9 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 35v, becherelko, panasonic smd kondensator, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 35SVPD8R2M, 2491818, 249-1818
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,59*
    € 0,75*
    Lager 139
    345
    1
    € 14,99*
    ab € 0,522*
    € 1,537*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,537*
    € 1,82903
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,437*
    € 1,71003
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,231*
    € 1,46489
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.