Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 100SXE15M KONDENSATOR, 15æF, 100V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491859
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     100SXE15M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.04 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: OS-CON SXE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 730 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 15 µF
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: panasonic elkos, elektrolytkondensator, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 100SXE15M, 2491859, 249-1859
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,44*
    € 3,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,18*
    € 3,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,68*
    € 4,3792
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,32*
    € 3,9508
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,86*
    € 3,4034
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.