Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL214656471E3 KONDENSATOR, 470æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492932
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214656471E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: 146 RTI Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2500 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, alu elko vishay, elektrolyt kondensator tht, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL214656471E3, 2492932, 249-2932
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,54*
    € 1,65*
    Lager 139
    1886
    € 14,99*
    ab € 0,558*
    € 2,65*
    € 8,95*
    ab € 1,01*
    € 2,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,247*
    € 1,48393
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.