Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215097001E3 KONDENSATOR, 220æF, 35V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492935
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215097001E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: 150 CRZ
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 630 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 220uf 35v, becherelko, smd kondensator 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL215097001E3, 2492935, 249-2935
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,977*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,89*
    € 3,4391
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,285*
    € 1,52915
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EMZA350ADA221MHA0G
    ab € 0,223*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1V221AP
    ab € 0,125*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC1V221AP
    ab € 0,273*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1V221GP
    ab € 0,16*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1V221P
    ab € 0,197*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1V221P
    ab € 0,314*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEETK1V221UP
    ab € 0,59*
    Ähnlich
    Rubycon
    35TXV220M10X10.5
    ab € 0,33*
    Ähnlich
    Rubycon
    35TZV220M8X10.5
    ab € 0,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.