Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS252012CX-6R8M-1 INDUKTIVITÄT 6.8UH 1.2A 20% DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493069
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS252012CX-6R8M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 6,8µh
drosselspule
RMS-Strom Irms: 1.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 6.8 µH
  • Produktpalette: VLS-CX
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.1 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.33 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, VLS252012CX-6R8M-1, 2493069, 249-3069
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,147*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.