Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1434-105 BODENPLATTE, 10 ZollX5 Zoll, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493402
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1434-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Produktpalette: 1434
  • Zur Verwendung mit: Aluminiumgehäuse der Baureihen 1444-1053
  • Außenbreite - Zoll: 10 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5 Zoll
  • Plattenmaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - metrisch: 1 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.04 Zoll
  • Plattenfarbe: Natur
  • Außenbreite - metrisch: 254 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 127 mm
  • Platte: Bodenplatte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, HAMMOND, 1434-105, 2493402, 249-3402
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,87*
    € 7,96*
    € 6,90*
    ab € 4,30*
    € 7,99*
    € 8,95*
    ab € 5,88*
    € 8,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,33*
    € 9,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.