Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1434-1212 BODENPLATTE, 12 ZollX12 Zoll, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493405
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1434-1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Produktpalette: 1434
  • Zur Verwendung mit: Aluminiumgehäuse der Baureihen 1444-12123
  • Außenbreite - Zoll: 12 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 12 Zoll
  • Plattenmaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - metrisch: 1.3 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.051 Zoll
  • Plattenfarbe: Natur
  • Außenbreite - metrisch: 304.8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 304.8 mm
  • Platte: Bodenplatte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hammond montageplatte, montageplatte, Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, HAMMOND, 1434-1212, 2493405, 249-3405
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 10,30*
    € 19,07*
    € 6,90*
    ab € 11,75*
    € 19,94*
    € 8,95*
    ab € 14,13*
    € 20,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,13*
    € 21,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.