Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1434-955 BODENPLATTE, 9.5 ZollX5 Zoll, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493425
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1434-955
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Produktpalette: 1434
  • Zur Verwendung mit: Aluminiumgehäuse der Baureihen 1444-9552, 1444-9553 &, 1444-95525
  • Außenbreite - Zoll: 9.5 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5 Zoll
  • Plattenmaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - metrisch: 1 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.04 Zoll
  • Plattenfarbe: Natur
  • Außenbreite - metrisch: 241.3 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 127 mm
  • Platte: Bodenplatte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, HAMMOND, 1434-955, 2493425, 249-3425
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,36*
    € 8,66*
    € 6,90*
    ab € 4,73*
    € 8,69*
    € 8,95*
    ab € 6,50*
    € 9,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,76*
    € 10,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.