Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M300-MV10345M1 STIFTLEISTE, 3POS, 1ROW, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493769
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M300-MV10345M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
harwin leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: M300
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 1-reihig, Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M300-MV10345M1, 2493769, 249-3769
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    € 8,95*
    ab € 3,13*
    € 5,04*
    Lager 139
    145
    1
    € 14,99*
    ab € 3,12*
    € 8,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.