Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 172286-1204 STIFTLEISTE, 4POS, 1REIHIG, 3.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494350
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172286-1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: Ultra-Fit 172286
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 172286-1204, 2494350, 249-4350
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,77*
    € 2,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,737*
    € 2,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,386*
    € 1,64934
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,222*
    € 1,45418
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,132*
    € 1,34708
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.