Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETTINGER 002.05.036 MUTTER, SECHSKANT, NYLON 6, M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494507
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     002.05.036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
aus
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kunststoff
Mutterntyp: Sechskantmutter
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,1383*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1383*
    € 0,16458
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1295*
    € 0,15411
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1147*
    € 0,13649
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1112*
    € 0,13233
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TR Fasteners
    TR NNE 34814 M3
    € 16,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.