Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN 0402N200J500CT KONDENSAT 20PF 50V 5% C0G/NP0 0402 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495297
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0402N200J500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 20 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WALSIN, 0402N200J500CT, 2495297, 249-5297
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00347*
      
    Preis gilt ab 30.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,00583*
    € 0,00694
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00557*
    € 0,00663
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,005*
    € 0,00595
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00428*
    € 0,00509
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,00417*
    € 0,00496
    pro Stück
    ab 30000000 Stück
    € 0,00347*
    € 0,00413
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0402JRNPO9BN200
    ab € 0,00326*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0402N200J500CT
    ab € 0,00326*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.