Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
WALSIN 0603N270J101CT KONDENSATOR 27PF 100V 5% C0G 0603 ROLLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2495395
Hersteller:
Walsin
Herst.-Nr.:
0603N270J101CT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
C0G / NP0
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0603 [Metrisch: 1608]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 5%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
27 pF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
100 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.6 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
chip-kondensator 100v
,
chip kondensator
,
smd kondensator 5%
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
WALSIN
,
0603N270J101CT
,
2495395
,
249-5395
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
4000
€ 6,90*
ab € 0,00496*
€ 0,00715*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,00607*
€ 0,0131*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,01245*
€ 0,01482
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00882*
€ 0,0105
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00727*
€ 0,00865
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,00718*
€ 0,00854
pro Stück
ab 12000000 Stück
€ 0,00607*
€ 0,00722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück (
entspricht € 52,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YAGEO CC0603JRNPO0BN270 KONDENSATOR, 27PF, 100V, MLCC, 0603
Yageo
CC0603JRNPO0BN270
ab € 0,00763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen