Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F912DK ENTW.BOARD C8051F912 ULTRA LOW-POWER MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496683
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F912DK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Prozessorfamilie: C8051F91x
  • Prozessorarchitektur: 8051
  • Lieferumfang des Kits: Dev Board C8051F912, AC/DC Power Adapter, USB Debug Adapter &, Cables, Batteries, CD-ROM, User Guide
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: C8051F912
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Embedded-Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Hauptplattform, Kits, SILICON LABS, C8051F912DK, 2496683, 249-6683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 128,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,91*
    € 191,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,59*
    € 187,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,19*
    € 172,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 141,99*
    € 168,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,41*
    € 152,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.