Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 0805N100D500CT KONDENSATOR, 10PF, 50V, C0G/NP0, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497005
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     0805N100D500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.5pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, 0805N100D500CT, 2497005, 249-7005
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0122*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0252*
    € 0,02999
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0203*
    € 0,02416
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0198*
    € 0,02356
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0177*
    € 0,02106
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0163*
    € 0,0194
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0154*
    € 0,01833
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0122*
    € 0,01452
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.