Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1206B334K250CT KONDENSATOR, 0.33æF, 25V, 10%, X7R, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497099
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1206B334K250CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, 1206B334K250CT, 2497099, 249-7099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0394*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1075*
    € 0,12793
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0493*
    € 0,05867
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0394*
    € 0,04689
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    VJ1206Y334KXXTW1BC
    ab € 0,055*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.