Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN 1206B474K250CT KONDENSATOR, 0.47æF, 25V, 10%, X7R, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497111
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1206B474K250CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WALSIN, 1206B474K250CT, 2497111, 249-7111
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0391*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2267*
    € 0,26977
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1102*
    € 0,13114
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0781*
    € 0,09294
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0567*
    € 0,06747
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0391*
    € 0,04653
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.